栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
脱落防止ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42651866
品番
TL-159-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
38
用途
計測機器・工作機械等
材質
UF/SS400、SUM、PA、SPCC
質量(g)
38.9
部品名称
本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理
モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蓋側の取付穴径Φ8<□<Φ16。TL-158を使用せず、直接アングルにタップ加工をする場合はネジ山の引っ掛かりにご注意ください(薄板にはバーリング加工を行ってください)。