※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42652454 品番 FB1414M
参考基準価格(税別)¥381,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。
ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。
温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。

質量(kg)11.8 使用温度範囲(℃)100〜1100 容量(L)(炉)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×370 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)370×250×400 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×152.4×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする