※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色番
751
注文コード
42652916
品番
K30 751 2000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色番
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手
K30
長さ(m)
2000
色番
751
材質
ポリエステル
品種
TST
構成
167dtex 1×3
繊度(dtex)
555
関連資料:
糸見本帳
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42652916
K30 751 2000m
57804609
K30 751 2000m
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30
グンゼ
1セット(6巻)
¥
4,998
税込
¥
5,498
内容量に違いがあります