※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
大型ソックスレー脂肪抽出器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42654649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥297,600
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
セット内容
玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2
種別
1L ガラスセット
ホース口径(Φmm)
12
摺合せ
抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
注意
※円筒濾紙は60×200をお使い下さい。