※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K30 J09 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 42655043 K30 J09 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 42655043

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番J09 注文コード42655043 品番K30 J09 2000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色番など248種類から選べます 他の種類を見る

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K30 長さ(m)2000 色番J09 材質ポリエステル 品種TST 構成167dtex 1×3 繊度(dtex)555
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42655043 K30 J09 2000m 57805178 K30 J09 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 1セット(6巻) 4,998 税込5,498 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする