※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の フラスコ
クライゼンフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655629
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
50
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
170
ゴム栓(No.)
3
寸法b(mm)
18
枝管角度(度)
約75
寸法c(mm)
130