THA-433-K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 42656653

THA-433-K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 42656653
THA-433-K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 42656653

平面ラッチ(2P)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713注文コード42656653品番THA-433-K-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713質量(g)977部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42656653
2023-04-14
用途: 改造時
株式会社タカヨシ建設業・工事業

鍵付きで無かったので鍵付きにするために購入しました。サイズ、質感、機能も同等の商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする