※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の 共通摺合せガラス器具
共通摺合せ真空トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
共通摺合せ寸法(TS)
34/45
注文コード
42657038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
共通摺合せ寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
200
寸法a(mm)
15
寸法b(mm)
150
寸法c(Φmm)
38
共通摺合せ寸法(TS)
34/45