※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 実験研究用トラップ
ジュワー瓶型トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
42657117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
下部共通
19/38
ホース口径(Φmm)
8
内径×外径×深さ(mm)
45×75×160