防塵ゴム

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 黒色 注文コード42657134 品番TM-131-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る

サイズ違いが豊富な防塵ゴムです。

用途計裝・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 仕様連続気泡につき防水には対応しておりません。場合によっては継目が入り、 段差ができることがあります。 材質ラテックススポンジ 黒色 種類ゴム足 寸法A(mm)7 表面処理黒色 寸法B(mm)15 耐熱温度(℃)- 耐薬品性- RoHS指令(10物質対応)対応 防水性- 発泡体構造-
注意
※連続気泡につき防水には対応しておりません。場合によっては継目が入り、段差ができることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42657676
2021-10-21
用途:
旧車のドア防塵ゴムとして使用しました。
卸売・小売業

古い車のドア防塵用パッキンとして使用しました。
防水ではないのですが以前付いていた防塵ゴムと同一でしたので助かりました。
ガラス屋さんで購入すると30mなので必要な長さだけ購入できて便利です。

対象商品:
42657326
2020-04-03
用途:
集塵機に使用

集塵機のフィルターのパッキンが硬くなったのでこれを使って修理しました。バッチリでした。

対象商品:
42657353
2017-08-22
用途:
デシケーターのパッキン

安価に交換できた。もう少し納期が早くなるとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする