※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×10 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42657711 M3.1×10 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42657711 M3.1×10 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42657711

(+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42657711 品番 M3.1×10
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM3.1 寸法d(mm)3.1 長さ(mm)10 材質黄銅 十字穴番号2 表面処理生地 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)3.7 寸法dk(mm)5.7
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42657842
2020-05-23
用途:
家具組み立て

新品なので当たり前ですが、写真ほどused感はなく、きらきらした状態で届きます。
少し腐食させてから家具に使用しました。
コスパもよく、良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
42657745
2018-08-02
用途:
社寺仏閣の装飾品を修理保全する時に使用しています。
悠久礼送株式会社 様

近年、この種の材料が市場から消えてしまってきている為、なかなか手に入りません。
少量で良いのですが、太さや長さ等の種類も結構多く必要な為、助かっております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする