曜日別特売
TM-131-4T 防塵ゴム 栃木屋 42657843

TM-131-4T 防塵ゴム 栃木屋 42657843
TM-131-4T 防塵ゴム 栃木屋 42657843

防塵ゴム

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(1m)黒色注文コード42657843品番TM-131-4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サイズ違いが豊富な防塵ゴムです。

用途
計裝・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
仕様連続気泡につき防水には対応しておりません。場合によっては継目が入り、 段差ができることがあります。材質ラテックススポンジ黒色種類ゴム足寸法A(mm)3表面処理黒色寸法B(mm)25耐熱温度(℃)-耐薬品性-RoHS指令(10物質対応)対応防水性-発泡体構造-
注意
※連続気泡につき防水には対応しておりません。場合によっては継目が入り、段差ができることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42657676
2021-10-21
用途: 旧車のドア防塵ゴムとして使用しました。
卸売・小売業

古い車のドア防塵用パッキンとして使用しました。
防水ではないのですが以前付いていた防塵ゴムと同一でしたので助かりました。
ガラス屋さんで購入すると30mなので必要な長さだけ購入できて便利です。

対象商品 : 42657326
2020-04-03
用途: 集塵機に使用

集塵機のフィルターのパッキンが硬くなったのでこれを使って修理しました。バッチリでした。

対象商品 : 42657353
2017-08-22
用途: デシケーターのパッキン

安価に交換できた。もう少し納期が早くなるとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする