曜日別特売
TM-98N-2 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋 42658918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-98N-2 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋 42658918
TM-98N-2 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋 42658918

防塵ゴム(カマボコ型)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)7
寸法A(mm)8
黒色
内容量1本(1m)注文コード42658918品番TM-98N-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。

用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
寸法B(mm)7種類ゴム足硬度20°±5°黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色寸法A(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42658936
2018-01-25
用途: クーラーボックスのシーリング
建設業・工事業

クッション性は良好です。複数注文した際につなげて長いままで入手できるとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする