TM-97N-34 防塵ゴム(角型) 栃木屋 42659234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-97N-34 防塵ゴム(角型) 栃木屋 42659234
TM-97N-34 防塵ゴム(角型) 栃木屋 42659234

防塵ゴム(角型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)15
寸法A(mm)35
黒色
内容量1本(1m)注文コード42659234品番TM-97N-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。

用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色寸法A(mm)35寸法B(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足硬度20°±5°黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42659252
2021-02-09
用途: 頭部への保護に使用
製造業

屋外非常階段下での作業中に階段の鉄骨へ頭部をぶつけても怪我しないために貼り付けて使用しました。対候性を考慮したゴム質で安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする