※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
長さ(mm)
32
注文コード
42659434
品番
M6.2×32
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6.2
長さ(mm)
32
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6.2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
(最大)6.6
寸法dk(mm)
11.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。