※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-99S-12 防塵ゴム(丸型) 栃木屋 42659758 TM-99S-12 防塵ゴム(丸型) 栃木屋 42659758

防塵ゴム(丸型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42659758 品番 TM-99S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。
※納期については、ご相談ください。

材質シリコンスポンジ 表面処理橙色 寸法A(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足 硬度25°±5° 橙色 用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする