栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
埋込取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
エラストマー
注文コード
42659846
品番
THA-173-1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴をあけるだけで簡単に取り付けられる取手です。
寸法A(mm)
58
寸法A1(mm)
64
寸法A2(mm)
38
寸法A3(mm)
30
寸法B(mm)
120
寸法B1(mm)
96
寸法B2(mm)
92
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
R19.5
寸法G(mm)
67
材質
エラストマー
用途
裏面パネル・表面パネル・内装パネル・点検口・配電盤・一般産業機械等
質量(g)
83
表面処理
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応