栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
埋込取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
エラストマー
注文コード
42659898
品番
THA-173-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴をあけるだけで簡単に取り付けられる取手です。
寸法A(mm)
34
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
22
寸法A3(mm)
18
寸法B(mm)
55
寸法B1(mm)
43
寸法B2(mm)
39
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
R11.5
寸法G(mm)
24
材質
エラストマー
用途
裏面パネル・表面パネル・内装パネル・点検口・配電盤・一般産業機械等
質量(g)
20.2
表面処理
灰緑色
RoHS指令(10物質対応)
対応