栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
埋込取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、HIPS、SUM、S
仕様
木工用
注文コード
42659934
品番
THA-254-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンカラーの落着いた高級タッチの取手です。
材質
ZDC、HIPS、SUM、S
用途
OA機器・事務機・オーディオ機器・その他
仕様
木工用
質量(g)
154.1
部品名称
本体、カバー、スペーサー、取付ネジ
表面処理
Ni・サテーナー・クリア、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応