※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42660432
品番
M5.1×45
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
寸法d(mm)
5.1
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
3
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)5.9
寸法dk(mm)
9.4