4162-01 凝縮トラップ 三商 42661877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凝縮トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)50注文コード42661877品番4162-01
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!
スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。

容量(mL)50胴長さL(mm)230寸法L5(mm)50寸法L6(mm)45寸法L7(mm)30胴径(Φmm)46共通摺合せ寸法(TS)14/25枝管径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする