※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 瓶/容器用キャップ
穴明キャップ GL-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42661999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
GL14
材質(キャップ)
PPS(ポリフェニリンサルファイト)
材質(ノズル)
PFA(4ふっ化エチレン)
材質(Oリング)
FEP
ノズル径(Φmm)
8