※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロプレート
ガラスマイクロプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42662979
品番
B-4
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
透明性が高く有機溶媒に強い。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
ウェル数
12
寸法(mm)
127.5×85×20
肉厚(mm)
底:2
ウェル容量(mL)
6.5
ウェル径(mm)
24