※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の フラスコ
振盪三角フラスコ バッフル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42663137
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
容量(mL)
2000
種別
三角フラスコ
ゴム栓(No.)
15
口内径(Φmm)
41
最大径×高さH(Φmm×mm)
172×270±5
注意
※ゴム栓は付属していませんのでご用意下さい。