※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
容量500mlを購入。本体の口の外径が86mmで フタの径が94mm同寸では跳ね上げできないにせよ、あまりにガバガバ。万能壺がそもそもそういうものなのかもしれないが、ウェットシートを保管するのには向かなかった。ドライ用途であれば、リッドはしっかりしているし(フタもペラペラではない)悪くない。