※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスビーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 42664248 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法(mm)4.699〜5.613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42664153
2020-02-28
用途:
虹シートの作成
与野高校 様 (教育・研究機関)

きれいに虹シートが作れました。過剰虹もバッチリ見えます。サイズの異なる2種で、過剰虹の分散が違うこともよく分かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする