※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バクテリア計算盤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42665176 品番-
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。

付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定JIS 社内検定品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
細胞数のカウント
国立大学法人静岡大学 様 (教育・研究機関)

セルカウンターが壊れてしまったので,久しぶりに使ってみました.
まだまだ使える昔ながらの方法です.

対象商品:
42665176
2025-04-27
用途:
細菌数カウント
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

原始的な方法ですが、細菌の種類によっては十分使えそうです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする