※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ヘマトクリット毛細管
ガラス毛細管 マリンフィルド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
42665334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
ヘパリンアンモニウム処理済み
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1〜1.2
容量(μL)
約75
外径(Φmm)
1.5〜1.6
識別色
緑