※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
NMRサンプルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
仕様
真円度:±0.0025mm、反り:±0.0075mm
注文コード
42666183
品番
NTS-1000
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径×長さL(Φ×mm)
4.956×178
誤差(mm)
(外径)±0.08
厚さ(mm)
0.38±0.03
周波数(MHz)
(観測)〜950
仕様
真円度:±0.0025mm、反り:±0.0075mm