※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
NMRサンプルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
仕様
真円度:±0.01mm、反り:±0.06mm
注文コード
42666208
品番
NDS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径×長さL(Φ×mm)
4.950×178
誤差(mm)
(外径)±0.038
厚さ(mm)
0.38±0.03
周波数(MHz)
(観測)〜200
仕様
真円度:±0.01mm、反り:±0.06mm