※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の バイアル瓶
EPAバイアル I-CHEM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(72個)
注文コード
42666707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別
クラス200
厚さ(mm)
セプタム:3.18
色
茶
容量(mL)
40
セプタム
PTFE/シリコン