※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存瓶(スタンダードカプセル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)25 透明 注文コード42667784 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は容量・外径×高さH・色など10種類から選べます 他の種類を見る

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。

容量(mL)25 材質ほうけい酸ガラス 透明 外栓共通24 中栓共通15 キャップ形式共栓 径(mm)×高さ(mm)36×73
注意
※高さは栓を除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする