※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
SMサンプル瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42668414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(満杯)(mL)
144
仕様
ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
質量(g)
124
規格
100
全高(mm)
95
口内径(Φmm)
41.5
胴径(Φmm)
55