※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
SMサンプル瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
42668423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(満杯)(mL)
229.5
仕様
ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
質量(g)
150
規格
200
全高(mm)
109.2
口内径(Φmm)
47
胴径(Φmm)
62