※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
SMサンプル瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
42668448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(満杯)(mL)
477
仕様
ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
質量(g)
240
規格
450
全高(mm)
129.5
口内径(Φmm)
58.5
胴径(Φmm)
80