※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
SMサンプル瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
42668466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(満杯)(mL)
1700
仕様
ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
質量(g)
590
規格
1800
全高(mm)
216
口内径(Φmm)
54
胴径(Φmm)
118.5