※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 瓶/容器用キャップ
SMサンプル瓶 TPXキャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
42669263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
容量(満杯)(mL)
229.5
種別
200
全高(mm)
109.2
口内径(Φmm)
47
胴径(Φmm)
62