※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 瓶/容器用キャップ
SMサンプル瓶 TPXキャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
42669288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
容量(満杯)(mL)
926
種別
900
全高(mm)
180.7
口内径(Φmm)
59.5
胴径(Φmm)
96.5