※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
H型スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
600
質量(kg)
0.7
サイズ
小
内寸法(mm)
スタンド:57×24
寸法(A×B)(mm)
95×90
支柱サイズ(mm)
Φ9×600