※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
ステンレスフックボルト ウィット(SUS304)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42673251
品番
1/4×38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
38
材質
SUS304
ねじ長さ(mm)
20