※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ムッフ
両開き回転式ムッフ付クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42673463
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整360℃
使用径(Φmm)
Φ5〜100
全長(mm)
200
サイズ
大
取付寸法(mm)
ムッフ部:Φ8〜16