※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42673784 品番 1/4×90
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼び1/4 山数20 長さ(mm)90 材質 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42673766
2018-04-29
用途:
有刺鉄線を張るのに利用した。
サービス業

結果的には旨くいったが、しかしネジのサイズがインチでしたが
今更何でインチサイズなのでしょうね。この程度の物に特殊ネジを使う古い習慣を早く止めてもらいたいね。

対象商品:
42673784
2016-11-14
用途:
波板止め

ロングタイプとして有効でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする