※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 恒温水槽/恒温装置
重湯煎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42675098
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
150
フタ外径(Φmm)
150
フタ寸法(mm)
Φ58、Φ89、Φ115、Φ150
内径(Φmm)
本体:105
底径(Φmm)
45
本体高さ(mm)
70
材質
銅
注意
※サイズは目安値です。