※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 (+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42676033 M6×16 (+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42676033

(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42676033 品番 M6×16
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)16 材質 十字穴番号2 寸法H(mm)4.7 寸法D(Φmm)14 表面処理3価ホワイト 寸法M(mm)(最大)6.2 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする