曜日別特売
M4×16 LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42677887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42677887
M4×16 LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42677887

LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM4注文コード42677887品番M4×16
販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
ねじの呼びM4材質穴の形状LH表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967仕様ラインヘッドの番号:LH-4寸法K(mm)2.1寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする