M4×6 LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42677966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42677966
M4×6 LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42677966

LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM4注文コード42677966品番M4×6
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM4材質穴の形状LH表面処理亜鉛黒ねじピッチ(mm)0.7寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1仕様ラインヘッドの番号:LH-4寸法C(mm)(最小)0.5寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする