ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LH小ねじ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び M4、寸法dk 6mm
1箱(1000個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42677975
品番
M4×10
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.7
仕様
ラインヘッドの番号:LH-4
寸法C(mm)
(最小)0.5
寸法d1(mm)
7.5
寸法d3(mm)
4.967
寸法K(mm)
2.1
寸法dk(mm)
6
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ラインヘッドLHドライバー(DLH)
オーエスジー(OSG)
¥
2,090〜
(7)
特殊ネジ用ドライバー
エンジニア
¥
1,690
(7)
LH小ねじ (ステンレス)(小箱)
大阪魂
¥
3,990〜
(1)
LH小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
¥
3,490
バスケットへ
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
¥
3,990
バスケットへ
特殊ネジ用ビットセット
エンジニア
¥
5,990
(3)
バスケットへ
LH小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
¥
1,690〜
TRF/いたずら防止用ねじシステム5(ファイブ)専用ビット
サイマコーポレーション
¥
4,190
62in1ドライバーセット
サンワサプライ
¥
2,890
(3)
バスケットへ
LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング
¥
3,890〜
TRF/いたずら防止用ねじステンレスシステム5(ファイブ)小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング
¥
25,900〜
LH小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
¥
399
LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
¥
2,290〜
LH小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
日本パワーファスニング
¥
1,690〜
LH小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
日本パワーファスニング
¥
2,690〜
特殊精密ドライバーセット
サンフラッグ(新亀製作所)
¥
2,090
(2)
バスケットへ
LHSソケット
コーケン Ko-ken (山下工業研究所)
¥
899〜
(3)
LH小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
日本パワーファスニング
¥
1,790〜
特殊精密ドライバー セット
ANEX
¥
2,790
(2)
バスケットへ
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
¥
3,890〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
小ねじ
LHスティックス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「LH小ねじ(鉄/生地)(小箱)」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品