※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×50 ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42679655 3/8×50 ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42679655

ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びW3/8 注文コード42679655 品番3/8×50
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はねじの呼び・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)50 材質 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする