※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×60 ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42679752 5/16×60 ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42679752

ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びW5/16 注文コード42679752 品番5/16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW5/16 山数18 長さ(mm)60 材質 寸法S(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)30 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42679874
2021-02-11
用途:
木製の重量物

使いきれずに余るので、もう少し小口であると助かりますが安価なのでとても助かってます。7.2mmのキリで下穴あけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする