※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×70 ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42679777 5/16×70 ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42679777

ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42679777 品番 5/16×70
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びW5/16 山数18 長さ(mm)70 材質 寸法S(mm)35 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)35 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42679874
2021-02-11
用途:
木製の重量物

使いきれずに余るので、もう少し小口であると助かりますが安価なのでとても助かってます。7.2mmのキリで下穴あけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする